溶接ケミカル

RSS RSS
21 件中 1 - 20 件 (0.67秒)

表示件数

  1   2  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 大崎電工

¥945

特長|溶接トーチ専用のスパッタ付着防止剤です。チップグローシリーズの固型。

 
商品画像 タイムケミカル
ノズルクリーン 商品点数: 2

¥1,027〜

特長|炭酸ガス溶接時にノズルに付着するスパッタを防止してノズル・チップの寿命をのばし作業の効率化に役立ちます。
特殊耐熱樹脂配合によるノンシリコンエアゾールタイプで、高電流用に最適です。
濡れ性、浸透性に優れ、均一な被膜が長時間スパッタを防止します。

 
商品画像 ノーブランド
スパッタ付着防止剤 商品点数: 1

¥525

 
商品画像 ケミカル山本

¥11,550

特長|奇麗な仕上りが特徴交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

用途|焼け取り不動態増強型

 
商品画像 タイホー工業
トーチクリーン 商品点数: 1

¥1,004

特長|高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15〜30分毎に1回程度つけてください。

 
商品画像 大崎電工

¥1,890

特長|特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。

 
商品画像 タセト

¥833

特長|ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。

用途|溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤。

 
商品画像 ケミカル山本

¥11,550

特長|不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。
回路の推奨設定:重乗(焼け取り)
六価クロム撲滅対策・処理速度が早い・水拭き仕上可・中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。

用途|不動態化増強型焼け取り用

 
商品画像 タイホー工業
クリンスパッタ 商品点数: 1

¥3,150

特長|溶接スパッタ−付着防止剤です。
付着防止効果はもとより溶接性、無公害、安全性、作業性、経済性、塗料との塗り重ね性、防錆性、除去性などに重点を置いた多目的スパッタ付着防止剤です。全国発明協会賞受賞。
刷毛で塗布下さい。

 
商品画像 タイホー工業

¥2,079

特長|ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。クリンスパッタ付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。

 
商品画像 タイホー工業
クリンスパッタ 商品点数: 1

¥3,150

特長|溶接スパッタ−付着防止剤です。
付着防止効果はもとより溶接性、無公害、安全性、作業性、経済性、塗料との塗り重ね性、防錆性、除去性などに重点を置いた多目的スパッタ付着防止剤です。全国発明協会賞受賞。
刷毛で塗布下さい。

 
商品画像 コンドーテック

¥853

特長|CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。高品質な製品作りが可能。

用途|トーチノズル用

 
商品画像 タイムケミカル

¥7,245

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|多目的用

 
商品画像 タイムケミカル

¥2,100

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|直接塗装用

 
商品画像 タイムケミカル
イージーショット 商品点数: 2

¥8,560〜

特長|電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を簡単に詰め替えて繰り返し使用することができます。
一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。
コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5〜0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。
水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。

 
商品画像 タイホー工業

¥2,079

特長|軟鋼母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。クリンスパッタ付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。

 
商品画像 タイムケミカル

¥1,808

特長|溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

用途|後処理用

 
商品画像 タイホー工業

¥2,870

特長|超強力タイプ。
ロボット溶接の連続用として抜群の効果を発揮します。
エアゾールタイプですので、作業が簡単。
密着が良く、防錆剤としても使用できます。
各種溶接機のトーチにも使用できます。
密着性がよい為、液ダレの心配がありません。

 
商品画像 日本エア・リキードウェルディング
ネルタクリーン 商品点数: 1

¥7,350

 
商品画像 鈴木油脂工業(SYK)
ステン焼け一発 商品点数: 2

¥2,520〜

特長|ステンレスの溶接スケール(赤焼)を一発除去。
安全:人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、硝酸、クローム酸、王水等を含みません。ガス、臭気を出しません。(毒物劇物の指定外品です)
即効性:塗布して1〜5分でこすりとれます。
便利:クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。

 
  1   2  >>