スプレー・オイル・グリス

RSS RSS
187 件中 1 - 20 件 (0.26秒)

表示件数

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  10   >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 信越化学工業

¥666

特長|一般離型用

用途|離型

 
商品画像 MonotaRO
シャーシーグリース 商品点数: 1

¥121

特長|一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。ちょう度1号。

用途|各種足回りに広く使用されている汎用グリースです。

 
商品画像 MonotaRO

¥344

特長|リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合しました。ちょう度2号。

用途|油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。

 
商品画像 エーゼット
パイプネジ切油 商品点数: 1

¥1,869

特長|ダイス等、工具の寿命を長持ちし、加工精度の向上。

 
商品画像 呉工業(クレ)
グリースメイト 商品点数: 1

¥17,640

特長|強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。
オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。
機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。

用途|自動車のドア・トランク・ゲートのロック部、ヒンジ、リンゲージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、椅子、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。

 
商品画像 日本ヘルメチックス

¥1,218〜

特長|防湿、防錆、ねじのゆるめ、清浄など、多目的に使用できる特殊な防錆浸透剤。
・自動車・船舶・航空機・建設機械・農業機具・化学プラントなど金属部品から錆を追放し、固着したボルト、ナットを取り易くします。

 
商品画像 MonotaRO
リチウムグリース 商品点数: 1

¥197

特長|潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。ちょう度2号。

用途|特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

 
商品画像 ヤマダコーポレーション

¥1,297〜

特長|レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。

用途|ハイドロリックニップル用

 
商品画像 ザーレン
ミニリューブ 商品点数: 1

¥34,608

特長|市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。

用途|エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。

 
商品画像 エーゼット

¥1,143

特長|耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。

 
商品画像 東レ・ダウコーニング
1000 商品点数: 1

¥4,620

特長|ネジ用焼付防止。
褐色。

用途|タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。

 
商品画像 協同油脂
シャーシーグリース 商品点数: 1

¥299

特長|一般シャーシーグリースで、付着力が強く、耐圧、耐水性に富み、衝撃荷重に強い。

 
商品画像 協同油脂
デュプレックスEP 商品点数: 3

¥450〜

特長|脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。

 
商品画像 協同油脂
デュプレックスSP 商品点数: 1

¥387

特長|機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。

 
商品画像 スリーボンド

¥1,252

特長|グリースタイプの防錆潤滑剤です。
高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜を形成し、機械、部品、工具、治具などの金属面に強く密着しますので、耐候性、耐水性に優れ、長期間にわたり防錆、潤滑効果を持続します。
粘度が高く垂れにくいタイプです。

用途|機械、部品、工具、治具

 
商品画像 協同油脂
モリレックスM 商品点数: 2

¥649〜

特長|数種の固体潤滑剤および、銅合金の磨耗防止剤を添加してあり、すぐれた耐圧性、耐摩耗性を示す。なお、鉛などの有害重金属を含まないグリースである。

 
商品画像 信越化学工業
シリコーンオイルKF96 商品点数: 3

¥2,464〜

特長|無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。

用途|電気絶縁油、潤滑油、化粧品用、つや出し用、離型用、消泡用、撥水用、熱媒・冷媒用、樹脂改質用

 
商品画像 ローバル
ローバルR 商品点数: 1

¥12,128

特長|さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化

用途|亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。

 
商品画像 スリーボンド

¥1,715

特長|防湿、防錆、潤滑、ねじのゆるめ、清浄など多目的に使用できる、きわめて浸透性に優れた防錆潤滑剤です。

用途|機械、工具、治具全般。

 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  10   >>