チップソー
RSS
27 件中
1 -
20 件
(0.83秒)
表示件数
チップソージャパン
¥9,650
用途|タテ・ヨコ兼用
バクマ工業
¥1,701〜
特長|衝撃性に優れた安全・強力型。
雑草刈払だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
大見工業
¥3,360
特長|厳選されたチップの採用と、薄台金で軽快な切れ味を実現しました。
被削材に合わせて、4種類の刃形状をラインナップいたしました。
グリーンアート
¥418〜
特長|石・コンクリート等にキズつけない
安全性・耐久性に優れている。
ロブテックス
¥7,547〜
特長|・切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
・標準タイプのチップソーです。
・鉄板、アングル、各種サイディング・ALC ・アルミ等の切断に。
・FX 180 D は特に鉄筋、レースウェイ、VLP 管の切断、横びき加工に優れています。
チップソージャパン
¥5,821〜
特長|抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。
幅広い用途。
用途|トメ切・集成材用
チップが飛びにくい!
バクマ工業
¥1,617〜
特長|チップが飛びにくい!一般の雑草刈払に適したチップソー。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
大見工業
¥12,075
特長|・特殊超硬チップでスピーディーな切断。
・乾式切断で作業時間の効率が大幅にアップ。
・優れた耐久性をもち、両研磨が可能で経済的。
・切断機は、新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
大見工業
¥5,040
特長|OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。
次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105〜F180S)
Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。
Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。
Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。
Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
チップソージャパン
¥4,316
特長|抜群の耐摩耗性チップ使用のため長寿命。
精密美麗切断、二次加工不要。
特にひき肌を美しく仕上る作業に最適。
強靭なボディー。
精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。
幅広い用途。
用途|一般木材・複合材の造作はもちろん、プラスチック・塩ビなどの加工にも最適!
大見工業
¥6,468〜
特長|OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。
台金は断続切削ショックに強く強靱です。
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨
バクマ工業
¥1,859〜
特長|切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛ぶにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途|竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
バクマ工業
¥2,237〜
特長|高級チップを使用したチップソーです。
縦・横兼用の切断に最適です。
用途|一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など
TRAD
¥1,029〜
特長|飛びにくい斜め45度、埋め込みチップ。先端、両側面研磨で衝撃的な切れ味。
用途|雑草、山林の下刈、笹刈等の刈払い作業に。
チップソージャパン
¥1,134〜
特長|便利な切深メモリ付
(電動丸鋸のガイドベースを切深メモリに合わせると切り込み深さがピッタリ決まります)
スーパーバリューのスーパーマックス!
コストパフォーマンスに優れたズバ切チップソーです。
用途|一般木材のタテ挽・ヨコ挽
集成材・ランバコアのタテ挽・ヨコ挽
合板・コンクリートパネル・ベニア板など
チップソージャパン
¥1,764〜
特長|1.抜群の耐磨耗性チップ使用の為、長寿命
2.強靭なボディー
3.精密研磨の為、切削肌は抜群で軽切削を保証
4.幅広い用途
5.生産性の向上と品質の安定
6.導付
用途|木材・タテ・ヨコ・合板・合成木材・化粧合板・デコラ板など
ロブテックス
¥10,435〜
特長|・セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。
・チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。
・切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
・ステンレスの切断に最適。FST 100 〜180 - 0 .5 〜2 .0 mm 、FST 305 - 1 .0 〜4 .0 mm 、FST 305 LS - 2 .0 〜6 .0 mm (厚物・パイプ用の消音タイプ)
大見工業
¥5,815
特長|OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。
次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105〜F180S)
Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。
Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。
Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。
Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
チップソージャパン
¥3,243〜
特長|抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。
パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです。
用途|一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど
大見工業
¥13,125
特長|OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。
次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105〜F180S)
Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。
Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。
Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。
Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。