ノガ
¥9,175
特長|・芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。
・φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。
・アーム先端にはアリ溝及びφ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
ノガ
¥17,388
特長|・ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
・微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
・アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
マグネットサイズ: 16×60×32mmH
アーム長さ: 52×56mm