トルクレンチ
RSS
18 件中
1 -
18 件
(0.40秒)
表示件数
1
東日製作所
¥2,158〜
特長|オープンヘッド。適用機種(CL6N、CSP6N、CSF7N、CL1.5N、CSP1.5N、CL12N、CSP12N、CSF14N、CL3N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM9N2)
東日製作所
¥19,830
特長|締付けトルクの検査に最適。
東日製作所
¥1,198
東日製作所
¥6,512〜
特長|適用機種(CL6N、CSP6N、CSF7N、CL1.5N、CSP1.5N、CL12N、CSP12N、CSF14N、CL3N、CSP3N、CDB7N-S、CDB14N-S、CEM9N2)
角ドライブ:6.3
E-Value
¥6,067
特長|ボルト、ナットの締め付け作業は正確に。
用途|自動車の設備や機械の組立作業など
東日製作所
¥1,260〜
東日製作所
¥208〜
東日製作所
¥21,204
特長|締付けトルクを直接読み取れるダイヤル目盛り直読式。
置針付
東日製作所
¥14,868〜
特長|量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
※ロック機構付
プレセット形、目盛付
東日製作所
¥12,728〜
特長|QLのヘッド交換形。一本で多目的に使えるヘッド交換式トルクレンチ。
中村製作所
¥7,537〜
特長|扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け用・検査用に最適。
東日製作所
¥15,885〜
特長|設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付。
中村製作所
¥15,711〜
特長|ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
中村製作所
¥12,444〜
特長|ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
左右両方向使用できます。
空転式だから、トルク値セットで、締め過ぎ防止。
中村製作所
¥8,824〜
特長|一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。
使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。
左右方向使用できます。左右両用の置針付
目盛板が大きく読み取りが容易です。
トネ TONE (前田金属工業)
¥25,082〜
特長|設定ミスが大幅削減
設定時間の大幅短縮
電源不要の機械式数字表示
表示部の目盛内蔵により汚れに強い
手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)
力を入れやすい形状の設定ノブ
用途|車両整備のエンジンまわり・足まわりのトルク管理に
各種機械の整備・組付け・調整に
KTC
¥18,837〜
特長|ビーム型グリップ採用、力点を1点に集中することにより、正確な計測を実現。
設定や操作はシンプルで、スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。
2つの測定モード(目標トルク設定あり、なし)で多様なトルク管理に適応。
校正及び校正修理が可能。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。
「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。
グリップ部をロックすれば通常のラチェットハンドルとして使用可能。
オートオフ機能で約2分間操作が無ければ、自動的に電源がきれます。
測定精度は国際基準(ISO)をクリアしています。
KTC
¥22,113〜
特長|ビーム型グリップ採用、力点を1点に集中することにより、正確な計測を実現。
設定や操作はシンプルで、スイッチオンで測定モードを設定し、通常のラチェットハンドルと同様の操作で測定を実行。
2つの測定モード(目標トルク設定あり、なし)で多様なトルク管理に適応。
校正及び校正修理が可能。
プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットが外れないユニオン機構採用。
「一体式クロウ」「36枚ギア」の快適な操作性をそのままに、トルク測定機能を融合。
グリップ部をロックすれば通常のラチェットハンドルとして使用可能。
オートオフ機能で約2分間操作が無ければ、自動的に電源がきれます。
測定精度は国際基準(ISO)をクリアしています。
1