クレトイシ
¥2,562
特長|・通常音を通過させ、断続的な衝撃音(パンチブレス音やリベット音)のみを遮音。
・圧迫感がなく衝撃音の遮音性能はイヤーマフ並み、通常音のNRR数値=6と理想的です。
・クッションの材質はシリコンラバー。
・メカニカルな構造でありながら軽量小型
高性能イヤープラグ
3M
¥242
特長|JIS規格(JIS T8161 EP1)に適合した製品です。
耳栓の軸を持ち簡単に装着できます。
大中小の3つのフランジで、様々な耳管にぴったりフィットします。
洗って再使用できる素材です。
紛失防止用のひもは取り外しも可能です。
3M
¥1,418
特長|JIS規格(JIS T8161 EP1)に適合した製品です。
プラグが耳の中まで入らないため、不快感が少なく、衛生的です。
イヤーバンドで押えるので安定した遮音性能が得られます。
イヤーバンドは首の前でも後ろでも使用できます。
プラグだけの交換が可能です。
高性能イヤープラグ
3M
¥53〜
特長|JIS規格(JIS T8161 EP1)に適合した商品です。
耳栓の先端を細く丸くしたテイパード形は、繊細な耳管にも、あたりが柔らかく、長時間の装着にも痛みや圧迫感を軽減します。
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
高音域から低音域まで安定した高い遮音性能を発揮します。
オレンジ色のヒモは目立ちやすく、紛失を防ぐとともに、装着の有無が確認しやすくなっています。
クレトイシ
¥4,337
特長|有害高周波音に効果的!!現場作業での騒音や、繰返し衝撃音からの生理的不快な有害高周波音を低減させる。
イヤーマフをはずさずに人との会話や信号音が聞き取れます。
ソフトなイヤーシールで快適な装着感
ヘッドバンドは360°回転。頭上、後頭部、下あご等へのセッティング自由
耳覆いも上下スライド式、どなたにもジャストフィット
用途|研摩、研削作業、切断作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業などに優れた遮音効果を発揮します
AOSafety
¥3,652
特長|超軽量:遮音性能を維持しつつ、長時間の装着にも一層の快適性を与えます。
丈夫なヘッドバンドで装着圧を均等分散:音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
高さ連続調節:装着者に合せ、高さを無段階に調節できます。
スポンジ入りクッション:ソフトで衛生的な幅広クッションが頭部にスムーズにフィットします。
余裕のカップ内部:カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
通気構造のクッション:内部に空気穴が無い巧みな構造で通気溝を設置し、圧力を分散します。
容易な保守:ワンタッチでスポンジパッドの交換ができます。
薄型設計:作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
非常に軽量な薄型設計モデルです。汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
MonotaRO
¥1,733
特長|現場作業での不快な騒音や衝撃音を低減させます。
はずさずに人との会話や信号音が聞き取れます。
ソフトなイヤーシールで快適な装着感。
ヘッドバンドが回転するのでバンド部分を頭上、後頭部、下あご等に向けての装着が自由。
耳覆いも上下スライド式。
EN規格認定
用途|研磨、研削作業、切断作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業などに優れた遮音効果を発揮します。
クレトイシ
¥1,084
特長|有害高周波音カット!!
装着したまま会話!!
軽くて弾力性に富み、耳に違和感がない。
手軽に使えて、およそ1週間使用できます。
JIS 1種該当品
指先でもみながら縮小し、ゆっくり耳孔に挿入する、1分間くらい静置すると膨張し完了です。
用途|研摩、研削作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業に。
クレトイシ
¥752
特長|作業現場での騒音や衝撃音など不快な有害音を低減させます。
耳栓をしたままでも人との会話が聞き取れます。
材質はシリコンゴムで弾力性に富み、耳に違和感がない。
JIS 1種該当品
耳たぶを少し持ち上げてゆっくりとフランジ2段目まで挿入する。3段目のフランジが耳孔外部周囲をシールする役目をします。
用途|研摩、研削作業、道路工事での切削、粉砕作業など騒音の激しい現場作業に。