季節商品
RSS
16 件中
1 -
16 件
(0.12秒)
表示件数
1
スイデン
¥5,565
特長|工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。
50FS用。
フジテック
¥2,940
スイデン
¥3,885〜
特長|ハネ径45p工場扇、ハネ穴径11o仕様機種交換用
モリタ
¥1,554
朝日産業
¥1,235〜
特長|有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。
乾きにくく、液たれしない特殊仕様
他社にない長寿命を発揮します!!
粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!
また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。
カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。
ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
スイデン
¥11,025
特長|三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途|工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
朝日産業
¥1,554
スイデン
¥26,250
特長|低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。
用途|工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
ノーブランド
¥105
特長|天然「ユーカリ油」で虫がよりつきません。虫の嫌がる臭いを使用しているため、勉強部屋や食卓、キャンプ(テント・ロッヂ内)等付近の使用に大変便利です。
ナカトミ
¥6,878〜
特長|サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置付)付きモーターを使用
風量を3段階に調節可能
左右首振り・首折れ機能付き
高さが124〜139センチ調節可能
フジテック
¥7,245
特長|高温でも使用できます(周囲温度50度)
風量は3段階の調節式です
低騒音設計のファンです
保護ガード付きです
自動断電装置付きのモーターで、安全性を高めています。
用途|工場内の換気、粉塵の排除、機械の冷却、家畜舎内の換気、乾燥、集会場や倉庫などの換気、発熱機器の冷却等
トヨトミ
¥10,059〜
ツインバード
¥7,865
特長|運転音が気にならない静音設計(保冷・静音モード時)
手軽なパーソナルサイズ
AC100V、DC12Vの2電源切替式、お部屋でも車内でも使えます。
クールとホットの切替ができ1年中使えます。
本体のうしろに「背面フィルター」を追加、ファンに絡みついたホコリもフィルターがキャッチ、お手入れが簡単になりました。
500mLのペットボトルが4本入る電子保冷保温ボックス。
便利なポケットが扉の内側についています。
ノーブランド
¥105
特長|業務用 強力粘着剤を使用。強力誘引エキス配合で捕獲力がグンとアップ。
ゴキブリが大好きなニオイで誘って強力粘着シートで捕らえて逃さない。
平置き、縦置きが可能。
ハクリ紙をはがしてから約一ヶ月間は十分効果があります。
オリオン
¥54,075〜
特長|パワフル熱風の軽量ポータブルタイプ
1年保証
朝日産業
¥28,600
特長|虫退治にかかせない5つの特長
1.虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。
2.保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。
3.殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。
4.いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。
5・面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。
人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見えるのが特長です。
用途|様々な場所での捕虫に。工場用、店舗用。
食品工場、飲料メーカー、給食センター
製紙工場、印刷工場、塗装工場
薬品工場、化学工場、プラスチック工場
ラップ・フィルム工場、各種パッケージ工場
スーパー、精肉・鮮魚店、
コンビニエンスストア、パン・菓子店
レストラン、ファーストフード、喫茶店、割烹、すし店
仕出し店、弁当店、調理室、厨房
ホテル、旅館、民宿、ペンション、
病院、学校、事務所、マンション
ブティック、ペットショップ、理容・美容店、一般家庭
1