マグネット工具

RSS RSS
55 件中 1 - 20 件 (0.41秒)

表示件数

  1   2   3  >>
並び順 | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 カネテック

¥2,772〜

特長|溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。
保持角度は45 °、90 °、135 °の3通りに使用できます。

 
商品画像 ノーブランド

¥2,896

特長|・金属工場の鉄片、鉄粉選別に。
・鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。

 
商品画像 ノーブランド

¥4,186

特長|・粉体、粒体原料中の鉄粉除去。
・油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。
・コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。
・その他、多目的に利用。

 
商品画像 MonotaRO

¥1,512〜

特長|溶接作業や組立等で仮組や仮付に使用します。
丸鋼。丸パイプの吸着保持も可能です

 
商品画像 カネテック
オールキャッチ(KOK) 商品点数: 1

¥1,418

特長|四面吸着の万能形で広範囲に応用が考えられます。さらにネジ穴付きなので治具を取付けて連結使用等の使い方ができます。

 
商品画像 MonotaRO

¥3,465

特長|散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。
吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。

 
商品画像 カネテック
定規押え 商品点数: 1

¥5,106

特長|切換えレバーで着脱が簡単です。
吸着面はV形構造になっております。

用途|造船所などの作業現場で、大形定規を床面や壁面におさえて作業したり、簡単な運搬用に使用できます。

 
商品画像 MonotaRO
マグネットホルダ台 商品点数: 4

¥1,334〜

特長|磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。

 
商品画像 MonotaRO

¥1,334

特長|磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。

 
商品画像 カネテック

¥29,925

特長|ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です
アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません
微動調整つきです

用途|マグネットベ−スと同様の測定器保持具として利用される一方、センサ−類の定位置保持等にも応用されます。

 
商品画像 カネテック
永磁ホルダ 商品点数: 1

¥2,986

特長|外周ローレット仕様

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

 
商品画像 カネテック
永磁ホルダ 商品点数: 1

¥1,913

特長|外周ローレット仕様

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

 
商品画像 ノガ

¥9,175

特長|・芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。
・φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。
・アーム先端にはアリ溝及びφ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。

 
商品画像 MonotaRO

¥1,596

特長|小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。

用途|てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。

 
商品画像 MonotaRO

¥26,607〜

特長|丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具として使用します。着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。

 
商品画像 カネテック

¥13,460

特長|計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

 
商品画像 MonotaRO
永磁ホルダ 商品点数: 1

¥691

用途|図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます

 
商品画像 ノガ
ノガフレックス 商品点数: 1

¥17,388

特長|・ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
・微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
・アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
マグネットサイズ: 16×60×32mmH
アーム長さ: 52×56mm

 
  1   2   3  >>