ベアリング・伝動機器
RSS
649 件中
1 -
20 件
表示件数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
33
>>
住友重機械工業
¥4,883〜
特長|御用途や使用環境に合わせて豊富な種類のモーターからお選びいただくことができます。
ギヤヘッドとモータは全機種別売りとなっていますので、お客様が自由に組み合わせて使うことが可能です。
小原歯車工業
¥366〜
オイレス工業
¥76〜
特長|オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
・無給油で使用できます。
・磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。
・往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。
・寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
・高い寸法精度が必要な場合は、内径のリーマ加工が可能です。
・各種サイズの標準品・プレート素材を用意しています。
オイレス工業
¥765〜
特長|オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。
無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。
回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
耐薬品性・耐侵食性に優れています。
エヌティーエヌ(NTN)
¥201〜
特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
大同メタル工業
¥79〜
特長|鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途|一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
オイレス工業
¥40〜
特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
パナソニック(Panasonic)
¥4,318〜
大同メタル工業
¥123〜
特長|鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途|一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械
片山チェン
¥301〜
バンドー化学
¥353〜
バンドー化学
¥653〜
バンドー化学
¥221〜
エヌティーエヌ(NTN)
¥249〜
特長|内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
エヌティーエヌ(NTN)
¥182〜
特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
大阪魂
¥359〜
オイレス工業
¥336〜
特長|オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
バンドー化学
¥434〜
オイレス工業
¥27〜
特長|オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
バンドー化学
¥454〜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
33
>>